HAGER - Falrőgzítéshez tartószerkezet XEV653C verzióhoz, Witty.Park SN112690 - XEV427
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szigetelt - Nem
Szélesség - 314 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112690
Gyártói cikkszám
XEV427
Gyártói típuskód
XEV427
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szigetelt:
Nem
Szélesség:
314 mm
Magasság:
662 mm
Mélység:
60 mm
Falrőgzítéshez tartószerkezet XEV653C verzióhoz, Witty.Park