Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Fázisfigyelő és aszimmetr figy relé 400VAC 3f 2M GT11427 - EU300

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Fázisfigyelő és aszimmetr figy relé 400VAC 3f 2M GT11427

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Feszültségmérési tartomány - 100-400 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250612413003

Sonepar cikkszám

GT11427

Gyártói cikkszám

EU300

Gyártói típuskód

EU300

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Feszültségmérési tartomány:

100-400 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Nem

Funkció aszimmetriafelismerés:

Igen

Szélesség:

52.5 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Váltóérintkezők száma:

1

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.2 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.2 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

300 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

600 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

400-400 V

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

90 mm

Mélység:

60 mm

Fázisfigyelő és aszimmetr figy relé 400VAC 3f 2M, Elektromos csatlakozó kivitelezése: csavaros, Levehető szorítókkal: Nem, Névleges tekercsfeszültség AC (50 Hz)-nél: 400...400, Névleges tekercsfeszültség AC (60 Hz)-nél: 400...400, Működtetés feszültségtíp