Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Fázissín, 1 p 10mm2 191 mm hosszú SX144528 - KD199D

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Fázissín, 1 p 10mm2 191 mm hosszú SX144528

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144528

Gyártói cikkszám

KD199D

Gyártói típuskód

KD199D

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

5

Hosszúság:

191 mm

Modulszélesség:

11

Keresztmetszet:

10 mm2

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Nem

Névleges feszültséglökés:

0.4 kV

Méretre vágható:

Igen

Fázissín, 1 p 10mm2 191 mm hosszú