HAGER - Fázissín, 3p 10 mm2 63A 39 modul SX144526 - KB309N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144526
Gyártói cikkszám
KB309N
Gyártói típuskód
KB309N
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
13
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
1045 mm
Modulszélesség:
39
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4.5 kV
Méretre vágható:
Igen
Fázissín, 3p 10 mm2 63A 39 modul