Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Fedél BA7 25x40 magas csatornához, 40mm széles 1szál=2m SX143311 - BA70402K

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Fedél BA7 25x40 magas csatornához, 40mm széles 1szál=2m SX143311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143311

Gyártói cikkszám

BA70402K

Gyártói típuskód

BA70402K

Csatornaszélességhez:

40 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Fedél BA7 25x40 magas csatornához, 40mm széles 1szál=2m