Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Fedél BA7 40/60/80 magas csatornához, 40mm széles 1szál=2m SX143310 - BA70402

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Fedél BA7 40/60/80 magas csatornához, 40mm széles 1szál=2m SX143310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143310

Gyártói cikkszám

BA70402

Gyártói típuskód

BA70402

Csatornaszélességhez:

40 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Fedél BA7 40/60/80 magas csatornához, 40mm széles 1szál=2m