HAGER - Fedél, perforált HA csatornához,40/60/80mm magassághoz, halogénmentes SX143912 - HA70252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 25 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143912
Gyártói cikkszám
HA70252
Gyártói típuskód
HA70252
Csatornaszélességhez:
25 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
Fedél, perforált HA csatornához,40/60/80mm magassághoz, halogénmentes