HAGER - Felírati csík 900mm széles maszkokhoz (1cs/5db) SN120205 - UZ08Z1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120205
Gyártói cikkszám
UZ08Z1
Gyártói típuskód
UZ08Z1
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
22 mm
Felírati csík 900mm széles maszkokhoz (1cs/5db)