Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Felirati csík, maszkra, 24 modul széles GT45474 - JE003

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Felirati csík, maszkra, 24 modul széles GT45474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áttetsző - Igen

  • Hosszúság - 435 mm

  • Szélesség - 205 mm

  • Magasság - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250613450038

Sonepar cikkszám

GT45474

Gyártói cikkszám

JE003

Gyártói típuskód

JE003

Áttetsző:

Igen

Hosszúság:

435 mm

Szélesség:

205 mm

Magasság:

20 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Kismegszakító felirati tábla