HAGER - Fém csatornafedél BRS csatornához, 80mm, szürke SX143323 - BRS08027035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143323
Gyártói cikkszám
BRS08027035
Gyártói típuskód
BRS08027035
Szélesség:
80 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Fedél rögzítése:
felpattintható
Halogénmentes:
Igen
Felület:
bevont
RAL-szám:
7035
Szabotázsbiztos rögzítés:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Fém csatornafedél BRS csatornához, 80mm, szürke