HAGER - Fém csatornafedél BRS csatornához, 80mm, tisztafehér SX143324 - BRS08029016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143324
Gyártói cikkszám
BRS08029016
Gyártói típuskód
BRS08029016
Szélesség:
80 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Fedél rögzítése:
felpattintható
Halogénmentes:
Igen
Felület:
bevont
RAL-szám:
9016
Szabotázsbiztos rögzítés:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Fém csatornafedél BRS csatornához, 80mm, tisztafehér