HAGER - Fém parapetcsatorna 65x130, szürke SX143328 - BRS6513017035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Mélység - 68 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143328
Gyártói cikkszám
BRS6513017035
Gyártói típuskód
BRS6513017035
Szélesség:
130 mm
Mélység:
68 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
80 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
7035
Felület:
bevont
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
reteszhoronnyal
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
7700 mm2