Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Fém parapetcsatorna 65x170, tisztafehér SX143334 - BRS6517019016

MásolásMásolás
HAGER - Fém parapetcsatorna 65x170, tisztafehér SX143334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 170 mm

  • Mélység - 68 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143334

Gyártói cikkszám

BRS6517019016

Gyártói típuskód

BRS6517019016

Szélesség:

170 mm

Mélység:

68 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

acél

Szín:

fehér

Fedél részek a termékkel szállítva:

Nem

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

80 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

9016

Felület:

bevont

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

reteszhoronnyal

Ütésállóság (IK):

IK08

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Igen

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Fedél részek száma:

1

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Építési forma négyzetes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

10240 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Fém parapetcsatorna 65x170, tisztafehér