HAGER - Fém parapetcsatorna 65x210, tisztafehér SX143339 - BRS6521019016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 210 mm
Mélység - 68 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143339
Gyártói cikkszám
BRS6521019016
Gyártói típuskód
BRS6521019016
Szélesség:
210 mm
Mélység:
68 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
80 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9016
Felület:
bevont
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
reteszhoronnyal
Ütésállóság (IK):
IK08
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
12780 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C