Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Fésűs sín, 3 p 35mm2 37 modul linocur-hoz SX144527 - KB399Q

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Fésűs sín, 3 p 35mm2 37 modul linocur-hoz SX144527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Készülékszámra alkalmas - 13

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144527

Gyártói cikkszám

KB399Q

Gyártói típuskód

KB399Q

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Készülékszámra alkalmas:

13

Osztásmérték:

17.8 mm

Hosszúság:

1000 mm

Modulszélesség:

39

Keresztmetszet:

35 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Méretre vágható:

Igen

Fésűs sín, 3 p 35mm2 37 modul linocur-hoz