HAGER - Feszcsökk.kioldó,220-240VAC HXE014H SX144306 - HXE014H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144306
Gyártói cikkszám
HXE014H
Gyártói típuskód
HXE014H
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-240 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem