HAGER - FESZFIGYELŐ RELÉ,1/3F+N SX143419 - EUU100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 161-253 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143419
Gyártói cikkszám
EUU100
Gyártói típuskód
EUU100
1. feszültségmérési tartomány:
161-253 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
161-161 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
2. feszültségmérési tartomány:
230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.2 s
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0.2 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-400 V
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
87 mm
Mélység:
65 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-400 V