Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Feszültségcsökkenési kioldó UV 380-450V AC (x/P160-x/P250-x/P630) SX144273 - HXA015H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Feszültségcsökkenési kioldó UV 380-450V AC (x/P160-x/P250-x/P630) SX144273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-450 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144273

Gyártói cikkszám

HXA015H

Gyártói típuskód

HXA015H

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-450 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-450 V

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Feszültségcsökkenési kioldó UV 380-450V AC (x/P160-x/P250-x/P630)