Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Feszültségfigyelő relé, 1F, beállítható feszültség (15-700V DC / 15-480V AC) és idő (0,1-12s), +/- 5-50% (EU102) SX143417 - EUM100

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Feszültségfigyelő relé, 1F, beállítható feszültség (15-700V DC / 15-480V AC) és idő (0,1-12s), +/- 5-50% (EU102) SX143417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 161-520 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143417

Gyártói cikkszám

EUM100

Gyártói típuskód

EUM100

1. feszültségmérési tartomány:

161-520 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

Feszültség küszöbértéke:

161-161 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

2. feszültségmérési tartomány:

230-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Váltóérintkezők száma:

1

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-400 V

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

87 mm

Mélység:

65 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-400 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-400 V

Feszültségfigyelő relé, 1F, beállítható feszültség (15-700V DC / 15-480V AC) és idő (0,1-12s), +/- 5-50% (EU102)