Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Feszültségfigyelő relé, 3F, fázissorrend, asszimetria (5-20%), feszültségcsökkenés (0,7xUn) (EU300) SX143418 - EUP100

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Feszültségfigyelő relé, 3F, fázissorrend, asszimetria (5-20%), feszültségcsökkenés (0,7xUn) (EU300) SX143418

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Feszültségmérési tartomány - 161-520 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143418

Gyártói cikkszám

EUP100

Gyártói típuskód

EUP100

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Feszültségmérési tartomány:

161-520 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Nem

Funkció aszimmetriafelismerés:

Igen

Szélesség:

17.5 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Váltóérintkezők száma:

1

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Magasság:

87 mm

Mélység:

65 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Feszültségfigyelő relé, 3F, fázissorrend, asszimetria (5-20%), feszültségcsökkenés (0,7xUn) (EU300)