HAGER - Fi-relé 2P 40A 100mA 6kA AC osztály Tisztán szinuszos hibaáramra GT14807 - CE241J
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.1 A
Névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250611616412
Sonepar cikkszám
GT14807
Gyártói cikkszám
CE241J
Gyártói típuskód
CE241J
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.1 A
Névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
2
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
6 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Veszteségi teljesítmény:
3.2 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
RAL-szám (hasonló):
7005