Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Fi-relé, 4P, 100A, 300mA, A SN166130 - CFA684D

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Fi-relé, 4P, 100A, 300mA, A SN166130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 100 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN166130

Gyártói cikkszám

CFA684D

Gyártói típuskód

CFA684D

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

100 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-50 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

3 kA

Veszteségi teljesítmény:

21.48 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

RAL-szám (hasonló):

7005

Fi-relé, 4P, 100A, 300mA, A