Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Fi-relé 4P 63A 300mA 6kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra GT14815 - CF464J

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Fi-relé 4P 63A 300mA 6kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra GT14815

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 63 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250611616511

Sonepar cikkszám

GT14815

Gyártói cikkszám

CF464J

Gyártói típuskód

CF464J

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

63 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 63A 300mA 6KA