HAGER - Fi relé kismegszakítóval 1F+N 6kA B-10A 30mA, A QC IP20 SN135613 - ADS910D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 10 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135613
Gyártói cikkszám
ADS910D
Gyártói típuskód
ADS910D
Névleges áram:
10 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
6 kA
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP2X
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Beépítési mélység:
68 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Névleges feszültség:
240 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Veszteségi teljesítmény:
3.4 W
Szennyeződési fok:
2