HAGER - FI-relé megszakítóhoz,630A HBW630H SX143952 - HBW630H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 630 A
Névleges feszültség - 220-415 V
Névleges hibaáram - 0.1-10 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143952
Gyártói cikkszám
HBW630H
Gyártói típuskód
HBW630H
Névleges áram:
630 A
Névleges feszültség:
220-415 V
Névleges hibaáram:
0.1-10 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram beállítható:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Max. késleltetés:
3000 ms
Késleltetési idő beállítható:
Igen
Lökőáram-állóság:
3 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Veszteségi teljesítmény:
34.3 W
Reteszelő berendezés:
Igen
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C