Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Fi reléhez segédérinkező GT26731 - CZ001

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Fi reléhez segédérinkező GT26731

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250611860013

Sonepar cikkszám

GT26731

Gyártói cikkszám

CZ001

Gyártói típuskód

CZ001

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

1

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Fi reléhez segédérinkező