Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Fogy mérő 1f 1 mod 32A direct analóg IP20 GT19048 - EC050

HAGER
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 32 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 32 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250612230501

Sonepar cikkszám

GT19048

Gyártói cikkszám

EC050

Gyártói típuskód

EC050

Névleges áram (In):

32 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

32 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

230-230 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

230-230 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Nem

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

vizuális

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

digitális

Modulszélesség:

1

Impulzus-részlet:

0-0 Imp/kWh (kvarh)

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

6

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 1f 1 mod 32A direct analóg