HAGER - Fogy mérő 3f 4mod 230VAC +ÁV 50-1500/5A IP20 GT15097 - EC320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - háromeres
Maximális áram (Imax) - 5 A
Névleges feszültség (Un) L-L - 690-690 V
Tarifa kivitel - kéttarifás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612233205
Sonepar cikkszám
GT15097
Gyártói cikkszám
EC320
Gyártói típuskód
EC320
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
háromeres
Maximális áram (Imax):
5 A
Névleges feszültség (Un) L-L:
690-690 V
Tarifa kivitel:
kéttarifás
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Nem
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
4
Védettség (IP):
IP20
Állások száma:
7
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 3f 4mod 230VAC +ÁV 50-1500/5A