HAGER - Fogy mérő 3f 8mod 230VAC 63A direkt 0,8-80A digit IP20 GT15140 - EC310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 80 A
Pólustípus - háromeres
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 80 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612233106
Sonepar cikkszám
GT15140
Gyártói cikkszám
EC310
Gyártói típuskód
EC310
Névleges áram (In):
80 A
Pólustípus:
háromeres
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
80 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
690-690 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Tarifa kivitel:
kéttarifás
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Nem
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
8
Impulzus-részlet:
0-0.1 Imp/kWh (kvarh)
Védettség (IP):
IP20
Állások száma:
7