HAGER - Fogy mérő áramváltos IP20 GT88882 - EC370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 6000 A
Pólustípus - négyeres
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 6000 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612233700
Sonepar cikkszám
GT88882
Gyártói cikkszám
EC370
Gyártói típuskód
EC370
Névleges áram (In):
6000 A
Pólustípus:
négyeres
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
6000 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
230-230 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Tarifavezérlés:
külső
Illesztőhely típusa:
egyéb
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
10-10 Imp/kWh (kvarh)
Szélesség:
72 mm
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Magasság:
90 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
7