HAGER - Fogyasztásmérő, 3Ph CT 1-5A 4modul MODBUS MID IP20 SN112718 - ECR300C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - négyeres
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 6 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112718
Gyártói cikkszám
ECR300C
Gyártói típuskód
ECR300C
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
négyeres
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
6 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
160-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
92-276 V
Tarifa kivitel:
multitarifa
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
vizuális
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
45-65 Hz
Tarifavezérlés:
belső/külső
Illesztőhely típusa:
Modbus
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
D0
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
0-1000 Imp/kWh (kvarh)
Szélesség:
72 mm
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
2
Teljesítményfelvétel:
0.6 W
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Mélység:
60 mm
Magasság:
90 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
9