HAGER - Fogyasztásmérő, direkt 3x80A 4modul MODBUS IP20 SN112711 - ECR180T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 80 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 80 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112711
Gyártói cikkszám
ECR180T
Gyártói típuskód
ECR180T
Névleges áram (In):
80 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
80 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
-200-240 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
92-276 V
Tarifa kivitel:
multitarifa
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
vizuális
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
45-65 Hz
Tarifavezérlés:
belső/külső
Illesztőhely típusa:
Modbus
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
D0
Modulszélesség:
4
Szélesség:
72 mm
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
egyéb
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Mélység:
60 mm
Magasság:
92 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
9