Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Fogyasztásmérő, direkt 40A 1modul MBUS MID IP20 SN112697 - ECM140D

MásolásMásolás
HAGER - Fogyasztásmérő, direkt 40A 1modul MBUS MID IP20 SN112697

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram (In) - 40 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 40 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112697

Gyártói cikkszám

ECM140D

Gyártói típuskód

ECM140D

Névleges áram (In):

40 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

40 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

-200-240 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

92-276 V

Tarifa kivitel:

kéttarifás

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

vizuális

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

45-65 Hz

Tarifavezérlés:

belső

Illesztőhely típusa:

M-busz

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

D0

Modulszélesség:

1

Szélesség:

18 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

60 mm

Magasság:

92 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

7

Fogyasztásmérő, direkt 40A 1modul MBUS MID IP20