Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Fogyasztásmérő, direkt 80A 2modul MODBUS MID IP20 SN112709 - ECR180D

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Fogyasztásmérő, direkt 80A 2modul MODBUS MID IP20 SN112709

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 80 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 80 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112709

Gyártói cikkszám

ECR180D

Gyártói típuskód

ECR180D

Névleges áram (In):

80 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

80 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

230-230 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

92-276 V

Tarifa kivitel:

multitarifa

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

vizuális

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

45-65 Hz

Tarifavezérlés:

belső/külső

Illesztőhely típusa:

Modbus

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

D0

Modulszélesség:

2

Impulzus-részlet:

0-1000 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

36 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

2

Teljesítményfelvétel:

0.6 W

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

60 mm

Magasság:

92 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

9

Fogyasztásmérő, direkt 80A 2modul MODBUS MID IP20