Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Fogymérő,AGARDIO 125A ECA310D SX143357 - ECA310D

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Fogymérő,AGARDIO 125A ECA310D SX143357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 125 A

  • Pólustípus - négyeres

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 125 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143357

Gyártói cikkszám

ECA310D

Gyártói típuskód

ECA310D

Névleges áram (In):

125 A

Pólustípus:

négyeres

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

125 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

160-480 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

92-276 V

Tarifa kivitel:

multitarifa

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

vizuális

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

45-65 Hz

Tarifavezérlés:

belső/külső

Illesztőhely típusa:

Modbus

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

D0

Modulszélesség:

6

Impulzus-részlet:

0-1000 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

107 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

2

Teljesítményfelvétel:

0.6 W

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

60 mm

Magasság:

92 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

9

Fogymérő,AGARDIO 125A ECA310D