MegszűntNem visszaküldhető

HAGER - Földsín kalapsínre pattintható, zöld, 5x16mm2 + 6x10mm2 SN108147 - KM11E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Földsín kalapsínre pattintható, zöld, 5x16mm2 + 6x10mm2 SN108147

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 60 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108147

Gyártói cikkszám

KM11E

Gyártói típuskód

KM11E

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

60 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

10-16 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

5 mm

Mélység:

2 mm

Kimenetek száma:

10

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

10-16 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Magasság:

12 mm

Földsín kalapsínre pattintható, zöld, 5x16mm2 + 6x10mm2