Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Földsín KM 25 A GT87860 - KM25A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Földsín KM 25 A GT87860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 60 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Bemenetek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250613831332

Sonepar cikkszám

GT87860

Gyártói cikkszám

KM25A

Gyártói típuskód

KM25A

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

60 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Bemenetek száma:

2

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

5 mm

Kimenetek száma:

48

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Földsín KM 25 A