HAGER - Földsín PE13 zöld GT45169 - KM13E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 60 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250613831226
Sonepar cikkszám
GT45169
Gyártói cikkszám
KM13E
Gyártói típuskód
KM13E
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
60 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
10-16 mm2
Bemenetek száma:
1
Érintésbiztos:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
5 mm
Mélység:
2 mm
Kimenetek száma:
12
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
10-16 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Magasság:
37 mm