HAGER - Fővezetéki leágazó kapocs, 1P, 2 leágazás, 80A SX144496 - K02SN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 80 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Bemenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144496
Gyártói cikkszám
K02SN
Gyártói típuskód
K02SN
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
80 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Bemenetek száma:
1
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
30 mm
Mélység:
49 mm
Kimenetek száma:
2
Magasság:
52 mm
Fővezetéki leágazó kapocs, 1P, 2 leágazás, 80A