Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Fővezetéki leágazó kapocs, 1P, 4 leágazás, 80A SX144497 - K03SN

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Fővezetéki leágazó kapocs, 1P, 4 leágazás, 80A SX144497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 80 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Bemenetek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144497

Gyártói cikkszám

K03SN

Gyártói típuskód

K03SN

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

80 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Nem

Szélesség:

30 mm

Mélység:

49 mm

Kimenetek száma:

2

Magasság:

52 mm

Fővezetéki leágazó kapocs, 1P, 4 leágazás, 80A