Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Fővezetéki leágazó kapocs, 2P, 2 leág/P, 80A SX144506 - K18SN

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Fővezetéki leágazó kapocs, 2P, 2 leág/P, 80A SX144506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 80 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 2

  • Bemenetek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144506

Gyártói cikkszám

K18SN

Gyártói típuskód

K18SN

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

80 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

2

Bemenetek száma:

2

Érintésbiztos:

Nem

Szélesség:

60 mm

Mélység:

49 mm

Kimenetek száma:

4

Magasság:

52 mm

Fővezetéki leágazó kapocs, 2P, 2 leág/P, 80A