HAGER - Fővezetéki leágazó kapocs, 4P, 1x25+2x16mm2/3P + 1x25+4x16mm2/1P, 80A SX144512 - K29N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 80 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Bemenetek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144512
Gyártói cikkszám
K29N
Gyártói típuskód
K29N
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
80 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Bemenetek száma:
4
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
119 mm
Mélység:
49 mm
Kimenetek száma:
8
Magasság:
62 mm
Fővezetéki leágazó kapocs, 4P, 1x25+2x16mm2/3P + 1x25+4x16mm2/1P, 80A