Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Fővezetéki leágazó kapocs, 4P, 1x25+2x16mm2/3P + 1x25+6x16mm2/1P, 80A SX144514 - K37N

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Fővezetéki leágazó kapocs, 4P, 1x25+2x16mm2/3P + 1x25+6x16mm2/1P, 80A SX144514

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 80 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Bemenetek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144514

Gyártói cikkszám

K37N

Gyártói típuskód

K37N

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

80 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Bemenetek száma:

5

Érintésbiztos:

Nem

Szélesség:

148 mm

Mélység:

49 mm

Kimenetek száma:

12

Magasság:

62 mm

Fővezetéki leágazó kapocs, 4P, 1x25+2x16mm2/3P + 1x25+6x16mm2/1P, 80A