Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Fővezetéki leágazó kapocs, 4P, 1x25mm2 + 4x16mm2/P, 80A SX144511 - K28N

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Fővezetéki leágazó kapocs, 4P, 1x25mm2 + 4x16mm2/P, 80A SX144511

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 80 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Bemenetek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144511

Gyártói cikkszám

K28N

Gyártói típuskód

K28N

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

80 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Bemenetek száma:

4

Érintésbiztos:

Nem

Szélesség:

119 mm

Mélység:

49 mm

Kimenetek száma:

8

Magasság:

62 mm

Fővezetéki leágazó kapocs, 4P, 1x25mm2 + 4x16mm2/P, 80A