HAGER - Fővezetéki leágazó kapocs, 4P, 1x35+2x35mm2/3P + 1x35+4x35mm2/1P, 100A SX144518 - K65A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 100 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Bemenetek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144518
Gyártói cikkszám
K65A
Gyártói típuskód
K65A
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
100 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Bemenetek száma:
4
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
148 mm
Mélység:
53 mm
Kimenetek száma:
8
Magasság:
55 mm
Fővezetéki leágazó kapocs, 4P, 1x35+2x35mm2/3P + 1x35+4x35mm2/1P, 100A