HAGER - Fővezetéki leágazó kapocs, 4P, 2x25mm2 + 2x16mm2 leág/P, érintésvédett SX144538 - KH24C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 80 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144538
Gyártói cikkszám
KH24C
Gyártói típuskód
KH24C
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
80 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
1.5-25 mm2
Bemenetek száma:
7
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
82.4 mm
Mélység:
43 mm
Kimenetek száma:
7
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
1.5-16 mm2
Magasság:
65.9 mm
Fővezetéki leágazó kapocs, 4P, 2x25mm2 + 2x16mm2 leág/P, érintésvédett