HAGER - Frame (design frame) SN135590 - 13192245
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fekete
Kivitel - alkalmazáskeretek
Anyag - műanyag
Anyagminőség - termoplasztik
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135590
Gyártói cikkszám
13192245
Gyártói típuskód
13192245
Szín:
fekete
Kivitel:
alkalmazáskeretek
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9005
Áttetsző:
Nem
Frame (design frame)