HAGER - Frame Polar White Velvety, 1-Gang IP20 SN135626 - 10116099
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135626
Gyártói cikkszám
10116099
Gyártói típuskód
10116099
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
80.75 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
80.75 mm
Beépítési szélesség:
59.3 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Mélység:
9.9 mm
Beépítési magasság:
59.3 mm