HAGER - Frame,q.evo,1900x700 SX143694 - FN1970AF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 700 mm
Magasság - 1900 mm
Mélység - 25 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143694
Gyártói cikkszám
FN1970AF
Gyártói típuskód
FN1970AF
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
700 mm
Magasság:
1900 mm
Mélység:
25 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
ajtó
Szín:
szürke
RAL-szám:
7042
Frame,q.evo,1900x700