HAGER - Frame,q.evo,1900x900 SX143695 - FN1990AF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 900 mm
Magasság - 1900 mm
Mélység - 25 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143695
Gyártói cikkszám
FN1990AF
Gyártói típuskód
FN1990AF
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
900 mm
Magasság:
1900 mm
Mélység:
25 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
ajtó
Szín:
szürke
RAL-szám:
7042
Frame,q.evo,1900x900